Beli filter air minum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
    • Compatible Housings Size (inch): 10
    • Overall Length (mm): 250
    • Inner Diameter (Ø mm): 27
    • Filter Material: PP
    • Maximum Temperature (°C): 52
    • Outer Diameter d (mm): 63
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  2. Penguin Filter Water Manual (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Penguin Filter Water Manual (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    FB35 CAR clear series Manual: PENYARING RESIDU KIMIA, KLORIN, BAU DAN RASAManfaat menyaring residu kimia dan klorin pada air:• Air lebih aman digunakan mencuci bahan makanan• Air lebih segar tanpa bau dan rasa akibat residu kimia• Polusi pada sumber air dan tanah akibat residu kimia yang meresap saat menyiram tanaman berkurang.FRP 1035 – Manual SeriesFilter air serbaguna dengan tabung yang dilapisi FRP, yang dilengkapi valve manual untuk pengaturan arah aliran, pembersihan media dan perawatan media filter secara berkala.Paket yang didapat :- 1 Unit Filter Air FB-35-CAR-Manual- 1 Unit Media – Activated carbon
    atribut:
    • Tube Material: PVC Reinforce Fiber
    • Tube Diameter (cm): 25.4
    • Tube Height (cm): 88.9
    • Maximum Pressure (bar): 10
    • Operating Temperature (°C): 49
    • Connector System: Ulir
  3. WELLBEST Label 3A Type
    7%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp11.900

    WELLBEST Label 3A Type
    atribut:
    • Size (mm): 46x194
  4. Penguin Filter Water Automatic (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp5.299.900

    Penguin Filter Water Automatic (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    FB35 CAR clear series Automatic : PENYARING RESIDU KIMIA, KLORIN, BAU DAN RASAManfaat menyaring residu kimia dan klorin pada air:• Air lebih aman digunakan mencuci bahan makanan• Air lebih segar tanpa bau dan rasa akibat residu kimia• Polusi pada sumber air dan tanah akibat residu kimia yang meresap saat menyiram tanaman berkurang.FRP 1035 – Automatic SeriesFilter air serbaguna dengan tabung yang dilapisi FRP, yang dilengkapi valve automatic untuk pengaturan arah aliran, pembersihan media dan perawatan media filter secara berkala.Paket yang didapat :- 1 Unit Filter Air FB-35-CAR-Automatic- 1 Unit Media – Activated carbon
    atribut:
    • Tube Material: PVC Reinforce Fiber
    • Tube Diameter (cm): 25.4
    • Tube Height (cm): 88.9
    • Maximum Pressure (bar): 10
    • Operating Temperature (°C): 49
    • Connector System: Ulir
  5. monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Overall Length (mm): 250
    • Outer Diameter (φmm): 63
    • Applicable housing size: 10 inches
    • Filter Material: PP
    • Inner Diameter (Φmm): 27
    • Limit Pressure Loss (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) △ P = 0.1 or more
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  6. NIHON FILTER CW Series
    Mulai

    Rp119.900

    NIHON FILTER CW Series
    Deskripsi:
    -Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
  7. Kenmaster Filter Keran Air
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  8. Sellery Water Filter
    25%
    Mulai

    Rp26.900

    Sellery Water Filter
    atribut:
    • Filter: Activated carbon
  9. Cleal Cartridge Filter Air (Kartrid Filter Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Cleal Cartridge Filter Air (Kartrid Filter Air)
    Deskripsi:
    Kartrid PP berfungsi untuk menyaring partikel padat dari dalam air seperti, karat, pasir, lumut, tanah dsb.
    atribut:
    • Color: White
    • Filtration Rating: Nominal
    • Material: PP
    • Outer Diameter (mm): 68
  10. Penguin Bleu Filter Water with PP Cartridge (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp199.900

    Penguin Bleu Filter Water with PP Cartridge (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    Filter air terbaik yang memiliki ulir kuningan tahan dengan tekanan tinggi, presisi, kuat, tahan lama dan mudah instalasi. Katrid karbon batok kelapa yang menawarkan filtrasi bahan Kimia, zat organik pada air, memperbaiki rasa, warna dan mengurangi bau.
    atribut:
    • Filter Type: FB-10 Profesional
    • Material: Spound Wound Polypropylene
    • Max Flow (lpm): 38
    • Leakage Pressure (bar): 12
    • pH Limits: 4-10
    • Maximum Temperature (°C): 50
  11. WELLBEST Label 3B Type
    13%
    Mulai

    Rp12.900

    WELLBEST Label 3B Type
    atribut:
    • Size (mm): 95x115
  12. Penguin Bleu Filter Cartridge Water (Kartrid Penyaring)
    60%
    Mulai

    Rp11.900

    Penguin Bleu Filter Cartridge Water (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Katrid sedimen polipropilena dengan kapasitas penahan kotoran yang lebih besar dan tidak meninggalkan residu kimia.
    atribut:
    • Height (inch): 10
  13. WELLBEST Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp3.900

    WELLBEST Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Locking Style: Self-Locking
    • Material: Nylon 66
  14. AS ONE Filter Cartridge Micrometer (Kartrid Saringan)
    Mulai

    Rp639.900

    AS ONE Filter Cartridge Micrometer (Kartrid Saringan)
    Deskripsi:
    - Removal of turbidity, iron rust, etc- Since all products are cleaned, the purity of the filter rises quickly. (Products Corresponding to Pure Water)
    atribut:
    • Material: PP (polypropylene)
    • Overall Length (mm): 250
    • Outer Diameter (mm): 65
    • Purpose: For removal of turbidity, iron rust and others.
  15. Penguin Bleu Filter Cartridge PP (Kartrid Penyaring)
    Mulai

    Rp229.900

    Penguin Bleu Filter Cartridge PP (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Dipasang setelah tahap filtrasi pertama penyaringan air tanah, Filter Bleu 20 Inch memastikan kembali bahwa air Anda benar-benar bebas dari kontaminan berbahaya. Menjadikan air di setiap sudut rumah Anda sehat dan aman digunakan.
    atribut:
    • Height (inch): 20
    • Flow (lpm): 75-95
    • Diameter (inch): 4.5
  16. Nanotec Housing Filter Air
    Mulai

    Rp159.900

    Nanotec Housing Filter Air
    atribut:
    • Height (inch): 10
Daftar Harga filter air minum Terbaru November 2026
monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)Rp49.900
WELLBEST Water Fauchet Filter (Filter Udara)Rp16.900
Penguin Filter Water Manual (Penyaring Air)Rp2.999.900
WELLBEST Label 3A TypeRp11.900
Penguin Filter Water Automatic (Penyaring Air)Rp5.299.900
monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)Rp97.900
NIHON FILTER CW SeriesRp119.900
Kenmaster Filter Keran AirRp12.900
Sellery Water FilterRp26.900
Cleal Cartridge Filter Air (Kartrid Filter Air)Rp139.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)